Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankers Box Abheftbügel 00895 zweiteilig weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-122311001
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     00895
EAN/GTIN:
     5904662008952
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
Ideal zur geordneten Ablage von Dokumenten in Archiv- oder Ablageboxen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abheftbügel
max. Anzahl der Blätter:
500 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
60 mm
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,65*
€ 13,88*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,06*
€ 13,88*
Lager 1682
17
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 14,12*
1 Tag
76
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,86*
€ 14,14*
10 Tage
26
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,73*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
0089701
ab € 9,07*
Ähnlich
Fellowes
0186004
ab € 1,08*
Ähnlich
Fellowes
1080001
ab € 1,16*
Ähnlich
Fellowes
1080501
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.