Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL1080501 Herst.-Nr.: 1080501 EAN/GTIN: 0043859645084 |
| |
|
| | |
| - FastFold System für sekundenschnellen Aufbau
- Ideal für Dokumente im A4 Format - Verschließbare Lasche für zusätzliche Sicherheit - Kompatibel mit Archivboxen der Bankers Box System Serie - Hergestellt aus FSC zertifiziertem 100% recyceltem Karton FSC Dieses Produkt ist hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recyceltem Karton und ist zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert. FastFold FastFold automatischer Aufbau spart Zeit. Produkte mit FastFold können bis zu 4 Mal schneller aufgebaut werden als Produkte mit manuellem Aufbau. Recycelt Hergestellt aus 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | | Innenmaße (B x T x H) | 100 x 260 x 315 mm | | Abmessungen (BxTxH) | 111 x 265 x 327 mm | Merkmale | Material | Papier | | Produktfarbe | Grau | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, archivboxen din a4 grau, ablageschachtel a4, ablageschachtel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,39* | € 2,04* | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,38* | € 2,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,31* | € 2,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,30* | € 2,30* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,43* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|