| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-120023101 Herst.-Nr.: E-712286 00 EAN/GTIN: 4027521527362 |
| |
|
| | |
| Westcott Ordnerrückenetikett breit/kurz 61,5 x 192 mm (B x H) selbstklebend mit Griffloch weiß 10 Etik/Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ordnerrückenetikett | Format des Schildes: | breit/kurz | Maße: | 61,5 x 192 mm (B x H) | selbstklebend: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | handschriftlich | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 10 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 10 Etik/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett kurz/breit sk weiß, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,19* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,66* | € 1,21* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 1,20* | € 2,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,98* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,68* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|