Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Ordneretikett E-712286 00 breit/kurz sk Papier ws 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/197/y000197b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/197/y000197b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120023101
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-712286 00
EAN/GTIN:
     4027521527362
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Westcott Ordnerrückenetikett breit/kurz 61,5 x 192 mm (B x H) selbstklebend mit Griffloch weiß 10 Etik/Pack.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
61,5 x 192 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett kurz/breit sk weiß, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
386
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,19*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,66*
€ 1,21*
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 2,10*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,98*
€ 7,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
120002701
ab € 0,63*
Ähnlich
Soennecken
3350
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.