Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordneretikett 3350 breit/kurz sk weiß 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/362/a010362l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/362/a010362l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120099101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3350
EAN/GTIN:
     4003630128584
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Soennecken Ordnerrückenetikett breit/kurz 62 x 192 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch weiß 10 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
62 x 192 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Text des Aufdruckes:
Soennecken
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrückenschilder 60x290mm selbstklebend weiß ve=10 stück, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 1,57*
1 Tag
101
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,59*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80037047
ab € 0,68*
Ähnlich
Leitz
16070085
ab € 2,60*
Ähnlich
Hamelin
100420947
ab € 2,22*
Ähnlich
Soennecken
120002701
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.