Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Mahnbescheid Arbeitsgericht 703 DIN A4 selbstdurchschreibend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-114542300
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     703
EAN/GTIN:
     4002871070300
Suchbegriffe:
Mahnbescheid
Mahnbescheid-Antrag
Mahnbescheid-Formular
Mahnbescheid-Vordruck
Für das Mahnverfahren in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten sind die Arbeitsgerichte zuständig, die das manuelle Mahnverfahren durchführen. Zur Antragstellung müssen der vorbereitete Mahnbescheid und der vorbereitete Vollstreckungsbescheid an das zuständige Arbeitsgericht übersandt werden. Das Ausfüllen des Vordrucks wird durch umfangreiche Erläuterungen und ein Entwurfsblatt vereinfacht.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mahnbescheid
Produktverwendung:
Arbeitsgericht
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
5 Durchschläge
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich
Anzahl der Blätter:
6 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Mahnbescheidantrag, Mahnbescheidsformular, Stellring, mahnbescheid a4, mahnbescheid, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Mahnbescheide, Mahnungen, Zahlungserinnerungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,88*
€ 2,67*
Lager 1682
91
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,29*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 1,83*
€ 3,31*
1
€ 7,95*
ab € 1,88*
€ 3,51*
1 Tag
37
1
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.