Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-114542300 Herst.-Nr.: 703 EAN/GTIN: 4002871070300 |
| |
|
| | |
| Für das Mahnverfahren in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten sind die Arbeitsgerichte zuständig, die das manuelle Mahnverfahren durchführen. Zur Antragstellung müssen der vorbereitete Mahnbescheid und der vorbereitete Vollstreckungsbescheid an das zuständige Arbeitsgericht übersandt werden. Das Ausfüllen des Vordrucks wird durch umfangreiche Erläuterungen und ein Entwurfsblatt vereinfacht. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Arbeitsgericht | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 80 | Abheftlochung vorhanden: | Nein | selbstdurchschreibend: | Ja | Anzahl der Durchschläge: | 5 Durchschläge | Perforation: | Mikroperforation | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich | Anzahl der Blätter: | 6 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Mahnbescheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mahnbescheidantrag, Mahnbescheidsformular, Stellring, mahnbescheid a4, mahnbescheid, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Mahnbescheide, Mahnungen, Zahlungserinnerungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 1,88* | € 2,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,82* | € 3,27* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 1,83* | € 3,29* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,89* | € 3,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,96* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|