Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5835 125x75mm neonfarben 4x100Blatt 4 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-111117299
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5835
EAN/GTIN:
     4003630013149
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz 75 x 125 mm (B x H) neonfarben 100 Bl./Block 4 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz
Maße:
75 x 125 mm (B x H)
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
neonfarben
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
4 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, soennecken haftnotizen 125x75mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,94*
€ 3,71*
Lager 1682
184
1
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,78*
3 Tage
699
15
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,34*
5 Tage
679
1
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 5,91*
4 Tage
699
1
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 6,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
1 Paar enthält 4 Stück (ab € 0,5225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
12776N
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.