Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5835 125x75mm neonfarben 4x100Blatt 4 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/772/a010772e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/772/a010772e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111117299
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5835
EAN/GTIN:
     4003630013149
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz 75 x 125 mm (B x H) neonfarben 100 Bl./Block 4 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
75 x 125 mm (B x H)
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
neonfarben
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
4 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, soennecken haftnotizen 125x75mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,53*
€ 3,79*
2 Tage
247
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,06*
5 Tage
466
€ 5,39*
ab € 4,27*
€ 5,90*
1 Tag
496
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 5,95*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
1 Paar enthält 4 Stück (ab € 0,6325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
12776N
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.