Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5835 125x75mm neonfarben 4x100Blatt 4 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199118318
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5835
EAN/GTIN:
     4003630013149
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz 75 x 125 mm (B x H) neonfarben 100 Bl./Block 4 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
neonfarben
Marke:
SOENNECKEN
Maße:
75 x 125 (B x H) mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,94*
€ 3,70*
2 Tage
172
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 4,05*
3 Tage
674
15
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,28*
6 Tage
674
1
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 5,89*
Lager 1498
674
1
€ 6,95*
ab € 3,53*
€ 6,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
1 Paar enthält 4 Stück (ab € 0,8825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
12776N
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.