Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotizen 125x75mm Neonfarben 4 x 100 Blatt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Soennecken Haftnotizen 125x75mm Neonfarben 4 x 100 Blatt
Soennecken Haftnotizen 125x75mm Neonfarben 4 x 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84785677
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5835
EAN/GTIN:
     4003630013149
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Farbe: neonfarben. 100 Bl./Block
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Mehrfarbig
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
75 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 4 Stück (ab € 0,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
12776N
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.