| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111054610 Herst.-Nr.: 5651-01-UNT EAN/GTIN: 4044355786253 |
| |
|
| | |
| Lösemittelfreier und wasserbasiernder Haftkleber. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz | Maße: | 70 x 35 mm (B x H) | Grammatur: | 70 g/m² | Text des Aufdruckes: | Bitte hier unterschreiben | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | Werkstoff: | Papier | Farbe: | gelb | Anzahl der Blätter: | 50 Bl./Block | Packungsmenge: | 3 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,96* | € 1,81* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,00* | € 1,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,59* | ab € 1,64* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,33334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|