Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print Inform Haftnotiz 5651-01-UNT 50Bl. ge 3 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/527/a009527h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/527/a009527h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111054610
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5651-01-UNT
EAN/GTIN:
     4044355786253
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Lösemittelfreier und wasserbasiernder Haftkleber.
Weitere Informationen:
Maße:
70 x 35 mm (B x H)
Grammatur:
70
Text des Aufdruckes:
Bitte hier unterschreiben
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
50 Bl./Block
Packungsmenge:
3 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,96*
€ 1,80*
1 Tag
1823
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,82*
1 Tag
1075
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,64*
€ 2,92*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5810
ab € 0,95*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.