Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Maske benutzen, Blau, 50 x 35 cm, PVC, Zur Wandmontage, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Maske benutzen, Blau, 50 x 35 cm, PVC, Zur Wandmontage, Weiß
Fahnenschild - Maske benutzen, Blau, 50 x 35 cm, PVC, Zur Wandmontage, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4043001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4043001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
Maske benutzen
Text:
Maske benutzen
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Befestigung:
Zur Wandmontage
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. vorgebohrter Löcher
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
35 cm
Durchmesser 3:
5 mm
Höhe:
50 cm
Stärke2:
1,5 mm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnenschild/Deckendreieck/Würfel
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,18*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,21*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,11*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,20*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.