Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfel-Schild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würfel-Schild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC
Würfel-Schild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042761
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gehör- und Kopfschutz benutzen
Text:
Gehör- und Kopfschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Befestigung:
Zur Deckenmontage
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. vorgebohrter Löcher
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
42,5 cm
Durchmesser 3:
5 mm
Höhe:
60 cm
Stärke2:
1,5 mm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnenschild/Deckendreieck/Würfel
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,10*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,20*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,14*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,13*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,21*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,16*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.