Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreieck-Schild - Gehörschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreieck-Schild - Gehörschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC, Weiß
Dreieck-Schild - Gehörschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042742
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschilder praxisbewährt gehör...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gehörschutz benutzen
Text:
Gehörschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Befestigung:
Zur Deckenmontage
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. vorgebohrter Löcher
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
42,5 cm
Durchmesser 3:
5 mm
Höhe:
60 cm
Stärke2:
1,5 mm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnenschild/Deckendreieck/Würfel
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,26*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,14*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,09*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,09*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,25*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.