Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreieck-Schild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreieck-Schild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC
Dreieck-Schild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 60 x 42.5 cm, PVC
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042735
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gehör- und Kopfschutz benutzen
Text:
Gehör- und Kopfschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Befestigung:
Zur Deckenmontage
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. vorgebohrter Löcher
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
42,5 cm
Durchmesser 3:
5 mm
Höhe:
60 cm
Stärke2:
1,5 mm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnenschild/Deckendreieck/Würfel
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,25*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,17*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,10*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,18*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.