Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links abwärts
>
Artikel
Notausgang-Schild - Grün, 15 x 45 cm, Folie, Selbstklebend, B-7541, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-Y4042499
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y4042499
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang für Rollstuhlfahrer link...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsweg/Notausgang für Rollstuhlfahrer mit Richtungspfeil, schräg
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lange Gänge, Treppenhäuser, große Räume, Hallen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
45 cm
Höhe:
15 cm
Richtung:
Links abwärts
Photolumineszenz:
Nicht langnachleuchtend
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
... >
Sicherheitskennzeichnung und Rettungszeichen
>
Fluchtwegschilder
>
Rollstuhlfahrer Fluchtwegschilder
Weitere Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E026 Notausgang für Rollstuhlfahrer links
,
Rettungszeichen EN ISO 7010 E026 Notausgang nicht-gehfähige/gehbeeintr...
,
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
,
Rettungsweg links
,
Rettungszeichen links
,
Rettungsweg links Treppe abwärts
,
Rettungsweg links abwärts
,
Rollstuhl
,
rettungsweg links folie
,
rettungsweg links
,
alle fluchtwegschilder notausgang
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klettband - Schwarz, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband
SETON
E00102533011425
ab € 14,16*
Ähnlich
Klettband - Schwarz, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Hakenband
SETON
E08802533011425
ab € 14,17*
Ähnlich
Klettband - Schwarz, 50 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband
SETON
E00105033011425
ab € 20,13*
Ähnlich
Klettband - Schwarz, 50 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Hakenband
SETON
E08805033011425
ab € 20,10*
Ähnlich
Klettband - Weiß, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband
SETON
102501011425
ab € 14,14*
Ähnlich
Klettband - Weiß, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Hakenband
SETON
802501011425
ab € 14,16*
Ähnlich
Klettband - Weiß, 50 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband
SETON
105001011425
ab € 20,28*
Ähnlich
Klettband - Weiß, 50 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Hakenband
SETON
805001011425
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen