Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Ohrstöpsel benutzen / Warnweste benutzen, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Ohrstöpsel benutzen / Warnweste benutzen, Blau
Sicherheitszeichen-Schild - Ohrstöpsel benutzen / Warnweste benutzen, Blau
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042415
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M015 Warnw...
Warnweste benutzen M015 Gebotsschil...
gebotsschild en iso 7010 m015 warnw...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Ohrstöpsel benutzen / Warnweste benutzen
Text:
Gehörschutz benutzen/Warnweste benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Aluminiumstärke: 1 mm<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,15*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,17*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,12*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,18*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,16*
Ähnlich
SETON
Y151057
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y2658175
ab € 12,09*
Ähnlich
SETON
Y2658083
ab € 12,53*
Ähnlich
SETON
Y3086525
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y2658217
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.