Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 20 cm, Magnetfolie, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 20 cm, Magnetfolie, Weiß
Kombischild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 20 cm, Magnetfolie, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042302
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Magnetfolie
magnetfolie
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gehör- und Kopfschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsbereich:
Maschinen, Schaltschränke, elektrische Geräte
Anwendungsgebiet:
Für innen
Eigenschaften:
Stärke: 0,7 mm
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +50 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
20 cm
Stärke2:
0,7 mm
Magnetisch:
Ja
PivotAttributeValue:
Befestigung: Magnetisch
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Max. Erkennungsweite:
8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,10*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,11*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,24*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,15*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,27*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.