Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Augen- und Gehörschutz benutzen, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Augen- und Gehörschutz benutzen, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Weiß
Kombischild - Augen- und Gehörschutz benutzen, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042128
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augen- und Gehörschutz benutzen
Text:
Augen- und Gehörschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Stärke: 2 mm<br>Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Abriebfest:
Ja
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,10*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,11*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,23*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,20*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,21*
Ähnlich
SETON
Y151057
ab € 7,29*
Ähnlich
SETON
Y2658175
ab € 12,05*
Ähnlich
SETON
Y2658083
ab € 12,52*
Ähnlich
SETON
Y3086525
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y2658217
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.