Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 29.7 x 21 cm, Folie, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 29.7 x 21 cm, Folie, Weiß
Kombischild - Gehör- und Kopfschutz benutzen, Blau, 29.7 x 21 cm, Folie, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042097
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gehör- und Kopfschutz benutzen
Text:
Gehör- und Kopfschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Für saubere und glatte Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,25*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,17*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,10*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,18*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,29*
Ähnlich
SETON
Y151057
ab € 7,41*
Ähnlich
SETON
Y2658175
ab € 12,11*
Ähnlich
SETON
Y2658083
ab € 12,46*
Ähnlich
SETON
Y3086525
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y2658217
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.