Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Privatgelände Zutritt nur für hier beschäftigte Personen!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Privatgelände Zutritt nur für hier beschäftigte Personen!
Hinweisschild - Privatgelände Zutritt nur für hier beschäftigte Personen!
Artikel-Nr.:
     1675-Y3121676
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3121676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Zutritt nur für hier beschäftigte P...
Weitere Informationen:
Text:
Privatgelände Zutritt nur für hier beschäftigte Personen!
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Optik: Mit Signalrahmen
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,13*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,57*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,34*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,74*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,31*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,49*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,39*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.