Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!
Hinweisschild - Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!
Artikel-Nr.:
     1675-Y3121675
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3121675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parken Verboten Hinweisschild
Weitere Informationen:
Text:
Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Optik: Mit Signalrahmen
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,26*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,80*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,25*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,77*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,50*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,36*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,39*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.