Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!
Hinweisschild - Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!
Artikel-Nr.:
     1675-Y3121576
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3121576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parken Verboten Hinweisschild
Weitere Informationen:
Text:
Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Optik: Mit Signalrahmen
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,28*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,56*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,16*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,70*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,43*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,41*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,30*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.