Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - AUßER BETRIEB, Gelb/Schwarz, 20 x 30 cm, Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - AUßER BETRIEB, Gelb/Schwarz, 20 x 30 cm, Aluminium, Weiß
Hinweisschild - AUßER BETRIEB, Gelb/Schwarz, 20 x 30 cm, Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y3076983
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3076983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Außer Betrieb
Weitere Informationen:
Text:
AUßER BETRIEB
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Optik: Mit Signalrahmen
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,20*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,68*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,31*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,80*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,36*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,48*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,46*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.