Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Ascher-Kombination - Rot, 115 x 18 x 15 cm, Stahlblech, Für außen, 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall-Ascher-Kombination - Rot, 115 x 18 x 15 cm, Stahlblech, Für außen, 5 l
Abfall-Ascher-Kombination - Rot, 115 x 18 x 15 cm, Stahlblech, Für außen, 5 l
Artikel-Nr.:
     1675-Y2922726
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     3954
EAN/GTIN:
     4030695039548
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Stahlblech
Anwendungsgebiet:
Für außen
Oberfläche:
Verzinkt, pulverbeschichtet
Ausführung:
Standsäule
Eigenschaften:
Inhalt Ascher: 2 l
Lieferumfang:
Inkl. Montagematerial, Schlüssel
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
18 cm
Höhe:
115 cm
Tiefe:
15 cm
Produktlinie:
STANDARD
Inhalt:
5 l
Gewicht:
10 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,91*
€ 307,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 256,37*
€ 307,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,10*
€ 309,14*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 272,95*
€ 327,45*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 431,45*
€ 536,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,11*
€ 637,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,67*
€ 617,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,31*
€ 582,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,73*
€ 557,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,70*
€ 535,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,45*
€ 513,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.