Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Privatgelände Durchgang verboten!, Rot/Weiß, 20 x 30 cm, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Privatgelände Durchgang verboten!, Rot/Weiß, 20 x 30 cm, Text
Hinweisschild - Privatgelände Durchgang verboten!, Rot/Weiß, 20 x 30 cm, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y2920630
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2920630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Durchgang verboten (Hinweisschild)
Weitere Informationen:
Text:
Privatgelände Durchgang verboten!
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Optik: Mit Signalrahmen
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,28*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,56*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,16*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,70*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,43*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,41*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,30*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.