Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsbänder - EILT! EILT, Orange, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Bedruckt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsbänder - EILT! EILT, Orange, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Bedruckt
Verpackungsbänder - EILT! EILT, Orange, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Bedruckt
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652538
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     WD1057.49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Text:
EILT! EILT
Farbe:
Orange
Material:
Polypropylen
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise auf Dringlichkeit
Eigenschaften:
Bedruckt
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 mm
Durchmesser 2:
75 mm
Länge:
66 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,06*
€ 10,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
522V0005009
ab € 33,43*
Ähnlich
SETON
522V0005007
ab € 30,11*
Ähnlich
SETON
522V0005016
ab € 33,67*
Ähnlich
SETON
522V0005011
ab € 33,55*
Ähnlich
SETON
522V0000028
ab € 28,77*
Ähnlich
SETON
522V0005019
ab € 43,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.