Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheintasche mit Fenster - LIEFERSCHEIN<br>PACKING LIST<br>(...), Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lieferscheintasche mit Fenster - LIEFERSCHEIN<br>PACKING LIST<br>(...), Rot
Lieferscheintasche mit Fenster - LIEFERSCHEIN<br>PACKING LIST<br>(...), Rot
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652637
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     522V0005016
EAN/GTIN:
     4016737001209
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Weitere Informationen:
Text:
LIEFERSCHEIN<br>PACKING LIST<br>(...)
Farbe:
Rot
Material:
Polyethylen
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise auf Versanddokumente
Ausführung:
Mit transparentem Adressfenster
Eigenschaften:
Verschlussart: Einmalverschluss
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
22 cm
Höhe:
11 cm
Format:
DIN Lang
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,13456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,43*
€ 61,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,69*
€ 60,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,34*
€ 57,52
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 45,27*
€ 53,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,71*
€ 52,01
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 41,08*
€ 48,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.