Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche für Lieferschein/Rechnung mit Fenster - Rot, 16.2 x 22.9 cm, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasche für Lieferschein/Rechnung mit Fenster - Rot, 16.2 x 22.9 cm, Schwarz
Tasche für Lieferschein/Rechnung mit Fenster - Rot, 16.2 x 22.9 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652630
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     522V0005019
EAN/GTIN:
     4016737000769
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Weitere Informationen:
Text:
LIEFERSCHEIN - RECHNUNG<br>PACKING LIST - INVOICE<br>(...)
Farbe:
Rot
Material:
Polyethylen
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise auf Versanddokumente
Ausführung:
Mit transparentem Adressfenster
Eigenschaften:
Verschlussart: Einmalverschluss
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
22,9 cm
Höhe:
16,2 cm
Format:
DIN C5
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,17244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,00*
€ 72,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,53*
€ 70,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,30*
€ 64,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,07*
€ 63,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,19*
€ 59,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,11*
€ 51,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.