Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofil - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, C-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzprofil - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, C-Form
Schutzprofil - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, C-Form
Artikel-Nr.:
     1675-Y1322346
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     422.16.740
EAN/GTIN:
     4055381202853
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polyurethan
Befestigung:
Selbstklebend
Form:
C-Form
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
1 m
Kantenschutz:
Rohr- und Leitungsschutz
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Größenbereich:
3,5 – 5 cm
Größenbereich Überschrift:
Für Rohr-Ø
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,21*
€ 46,54*
€ 4,90*
ab € 40,20*
€ 52,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 58,49*
€ 5,00*
ab € 46,94*
€ 60,45*
Lager 1675
9
€ 8,95*
ab € 60,06*
€ 81,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y231736
ab € 44,92*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 93,63*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,37*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,51*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 19,16*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,12*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,46*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,04*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 30,09*
Ähnlich
SETON
422.17.049
ab € 37,32*
Ähnlich
SETON
422.17.488
ab € 41,33*
Ähnlich
SETON
422.17.559
ab € 47,32*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 61,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.