Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Fremdspannung Lebensgefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Fremdspannung Lebensgefahr
Fahnenschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Fremdspannung Lebensgefahr
Artikel-Nr.:
     1675-7088021005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Fremdspannung
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Kombischild Blitzpfeil
Zeichen: Warnung vor elektrischer Spannung
Text: Fremdspannung Lebensgefahr
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 25 x 25 cm
Material: Kunststoff
Befestigung: Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich: Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
B-Number: B-7541
Eigenschaften: Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Aufklebermaterial: Folie, selbstklebend
Hintergrund: Weiß
Maximale Temperatur: +60 °C °c
Minimale Temperatur: -30 °C °c
Temperatur von bis: -30 °C bis +60 °C
Textfarbe: Schwarz
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 25 cm
Durchmesser 2: 1,5 mm
Höhe: 25 cm
Abriebfest: Ja
Darstellung: Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ: Warnzeichen
Witterungsbeständig: Ja
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Fremdspannung Lebensgefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Eigenschaften:
Material-Eigenschaft: Schlagzäh<br>Aufklebermaterial: Folie, selbstklebend
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Durchmesser 2:
1,5 mm
Höhe:
25 cm
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
€ 295,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.