Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband - Transparent, 25.4 mm x 10 m, Polyethylen, Selbstklebend, 31201500


Menge:  Box  
Produktinformationen
Klettband - Transparent, 25.4 mm x 10 m, Polyethylen, Selbstklebend, 31201500
Klettband - Transparent, 25.4 mm x 10 m, Polyethylen, Selbstklebend, 31201500
Artikel-Nr.:
     1675-3299061000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     356D255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Farbe: Transparent
Größe: 25.4 mm x 10 m
Material: Polyethylen
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsbereich: Messebau, Lager, Büros, verarbeitende Industrie
Ausführung: In Spendebox
Eigenschaften: Dichte: 40 Köpfe/cm²
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 25,4 mm
Länge: 10 m
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC: 31201500
UNSPSC Description: Tape
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polyethylen
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Messebau, Lager, Büros, verarbeitende Industrie
Ausführung:
In Spendebox
Eigenschaften:
Dichte: 40 Köpfe/cm²
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25,4 mm
Länge:
10 m
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
UNSPSC:
31201500
UNSPSC Description:
Tape
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, klettband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 295,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 295,36*
€ 351,48
pro Box
ab 2 Boxen
€ 287,41*
€ 342,02
pro Box
ab 3 Boxen
€ 278,26*
€ 331,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 265,96*
€ 316,49
pro Box
ab 10 Boxen
€ 254,26*
€ 302,57
pro Box
ab 500 Boxen
€ 233,61*
€ 278,00
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.