Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Hochspannung Lebensgefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Hochspannung Lebensgefahr
Winkelschild - Warnung vor elektrischer Spannung, Hochspannung Lebensgefahr
Artikel-Nr.:
     1675-5678033412
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2672869
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Hochspannung Lebensgefahr
Nasenschilder
Winkelschilder
Zeichen: Warnung vor elektrischer Spannung
Text: Hochspannung Lebensgefahr
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 18.5 x 13.1 cm
Material: Aluminium
Befestigung: Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich: Werksgelände, Produktionen, Werkstätten, Lagerräume
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Oberfläche: Kaschiert
Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Hintergrund: Weiß
Maximale Temperatur: +100 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +100 °C
Textfarbe: Schwarz
UV-beständig: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 13,1 cm
Höhe: 18,5 cm
Stärke2: 1 mm
PivotAttributeValue: Befestigung: Fahnen-/Winkelschilder
Darstellung: Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ: Warnzeichen
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Hochspannung Lebensgefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Produktionen, Werkstätten, Lagerräume
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke2:
1 mm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Winkelschilder
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y193325
€ 8,07*
Ähnlich
SETON
Y141058
€ 11,68*
Ähnlich
SETON
Y1106093
€ 17,75*
Ähnlich
SETON
Y159750
€ 10,47*
Ähnlich
SETON
Y152095
€ 13,34*
Ähnlich
SETON
Y4267104
€ 15,37*
Ähnlich
SETON
Y142637
€ 19,93*
Ähnlich
SETON
Y142638
€ 28,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.