Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-2903023008
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y141058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Zeichen: Warnung vor elektrischer Spannung
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 20 cm
Material: Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
B-Number: B-7541
Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft: Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig: Ja
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +90 °C °c
Minimale Temperatur: -50 °C °c
Temperatur von bis: -50 °C bis +90 °C
UV-beständig: Ja
Für gewölbte Oberflächen: Ja
Für strukturierte Oberflächen: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Schwarz Kreisnummer: ASR A1.3-2007; BGV A8; DIN 4844-2001
Länge: 20 cm
Mechanische Beanspruchung: Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required: Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue: Basis-Qualität: Standard, nicht langnachleuchtend
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2007; BGV A8; DIN 4844-2001
Länge:
20 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.