Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzkleidung - Weiß, Vliesstoff, Mit Kapuze, Tyvek®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschutzkleidung - Weiß, Vliesstoff, Mit Kapuze, Tyvek®
Chemikalienschutzkleidung - Weiß, Vliesstoff, Mit Kapuze, Tyvek®
Artikel-Nr.:
     1675-1956031001
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TOK/ M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Vliesstoff
Ausführung:
Mit Kapuze
Marke:
Tyvek®
Version:
Prüfungen: CE-Kategorie III, Typ 5/6
Individueller Aufdruck:
Nein
Größe (S, M, …):
Kleidungsgröße M
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.