Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix Pflasterspendersystem inkl. 60 Stück textile Fingerverbände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98424
98424
Artikel-Nr.:
     164-98424
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5528
EAN/GTIN:
     5701684552827
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
QuickFix Pflasterspendersystem
Abmessung (HxBxT): 133,5 x 232,5 x 33 mm
Im Lieferumfang enthalten:
60 Stück textile Fingerverbände
Befestigungsmaterial
Schlüssel für Diebstahlschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
133,5 mm
Breite:
232,5 mm
Tiefe:
33 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 20,18*
€ 27,40*
1 Tag
49
3
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 27,41*
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 21,15*
€ 28,51*
1
€ 7,95*
ab € 21,38*
€ 29,66*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 24,66*
€ 37,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
5512
ab € 6,88167*
Zubehör
Plum
5509
ab € 62,67*
Zubehör
Plum
5508
ab € 46,57*
Zubehör
Plum
5511
ab € 35,22*
Zubehör
Plum
5513
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.