Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM 5528 Pflasterspender QuickFix Elastic long B230xH135xT32ca. mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUM 5528 Pflasterspender QuickFix Elastic long B230xH135xT32ca. mm grün
PLUM 5528 Pflasterspender QuickFix Elastic long B230xH135xT32ca. mm grün
PLUM 5528 Pflasterspender QuickFix Elastic long B230xH135xT32ca. mm grün
PLUM 5528 Pflasterspender QuickFix Elastic long B230xH135xT32ca. mm grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253723
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5528
EAN/GTIN:
     5701684552827
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender QuickFix Elastic long B230xH135xT32ca.mm grün PLUM inkl. 2 Nachfüllpacks mit 30 Stück elastischen, atmungsaktiven Fingerverbänden 12 x 2 cm zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger · optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung · Befestigungsmaterial · Schlüssel für DiebstahlschutzWeitere technische Eigenschaften:· Höhe ca.: 135mm· Tiefe ca.: 32mm
Weitere Informationen:
eClassID:
40020301
HerstellerNr:
5528
Werksnummer:
4000386399
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
B232,5xH133,5xT33ca. mm
Produktart:
Pflasterspender
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 20,26*
€ 27,04*
2 Tage
57
3
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 27,27*
Lager 1955
57
1
€ 5,99*
ab € 21,13*
€ 28,09*
1
€ 7,95*
ab € 21,26*
€ 29,33*
1
€ 4,00*
ab € 21,67*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
5512
ab € 6,81167*
Zubehör
Plum
5509
ab € 62,73*
Zubehör
Plum
5508
ab € 46,64*
Zubehör
Plum
5511
ab € 34,98*
Zubehör
Plum
5513
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.