| |
|
| Artikel-Nr.: 114-60332 Herst.-Nr.: 5509 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nachfüllpack QuickFix Fingerverband detectable, Textilgewebe, 120x20mm, 180/VE
Nachfüllpack QuickFix Fingerverband detectable für Pflasterspender, für die Lebensmittelindustrie, Material: elastisches Textilgewebe, Maße: 120 x 20 mm, 1 Verpackungseinheit = 6 Packungen, 1 Packung = 30 Stück Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Pflaster und Spender | Ausführung Erste Hilfe: | detektierbar | Marke: | Plum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fingerpflasterstreifen, Fingerstrips, Fingerverband, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, pflasterspender gefüllt, pflasterspender, pflasterspender plum, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Pflastersätze, Erste Hilfe, plum, Pflaster Lebensmittelindustrie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 62,61* | € 78,87* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,59* | € 101,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,18* | € 123,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 180 Stück (ab € 0,45884* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|