| |
|
| Artikel-Nr.: 164-96581 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701684480212 |
| |
|
| | |
| Augenspülstation DUO mit 1 Augenspülflasche DUO à 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%) für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, inkl. Wandhalterung und illustrierter Anleitung mit Spiegel auf separater Kunststofftafel Piktogramm: ca. 90 x 300 x 3 mm (BxHxT) Wandhalterung: ca. 50 x 350 x 55 mm (BxHxT) Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre Spülzeit: ca. 5 Minuten gemäß DIN EN 15154-4 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000-ml | Inhaltsstoff: | Natriumchloridlösung | Norm: | DIN-EN-15154-4 | Höhe: | 300 mm | Breite: | 180 mm | Tiefe: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 29,51* | € 37,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,73* | € 40,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,70* | € 40,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,87* | € 43,50* | | | | Lager 164 | | | | | | € 4,70* | ab € 56,66* | € 69,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 164 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 164 | | Versand: Lager 164 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,70* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|