Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuBox Maxi12 für 12 Schutzbrillen, transparent, Kunststoff, 236x315x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96580
96580
Artikel-Nr.:
     164-96580
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4902200
EAN/GTIN:
     4002321492034
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
SecuBox Maxi12
zur Aufbewahrung von 12 Schutzbrillen
Material: schlagzäher ABS-Kunststoff
Farbe: transparent
Außenmaß: 315 x 236 x 200 mm (HxBxT)
Innenmaß: 275 x 210 x 170 mm (HxBxT)
Ausführung:
inkl. Gebotszeichen Ø 20 cm Augenschutz benutzen
Befestigungsmaterial zur Wandmontage und
weißen, selbstklebenden Blanko-Etiketten zur
Personalisierung der Secu-Box
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2294T
Farbe:
Transparent
Marke:
SecuBox
Material:
Kunststoff
Höhe:
315 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 144,42*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 119,47*
€ 145,36*
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 147,22*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,84*
€ 195,24*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1011380
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.