| |
|
| Artikel-Nr.: 114-34598 Herst.-Nr.: 4301200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SecuBox Schutzmittelbox Maxi 12, transparent, ABS-Kunststoff, 236x315x200mm
Secubox Schutzmittelbox Maxi 12, staub- und spritzwasserdicht, zur Wandmontage, zur Aufbewahrung von bis zu 12 Schutzbrillen, Farbe: schwarz mit transparentem Deckel, Material: ABS-Kunststoff, Fachgröße: ca. 65 x 65 x 75 mm, Maße: ca. 236 x 315 x 200 mm,Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und 4 weißen, selbstklebenden Etiketten zurPersonalisierung der Boxen, mit transparenter Inneneinteilung und Gebotsschild |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schutzbrillenbox, Schutzbrillenetui, Schutzbrillenkasten, Schutzbrillenschachtel, Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial, Sicherheitsaufbewahrungsbox, secubox schutzbrille, arbeitsschutzbrille, sicherheitsaufbewahrungsbox brillen, Aufbewahrungssysteme, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungstaschen, Aufbewahrungskasten, Schutzmittelboxen für Schutzmittel, Schutzbox, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 119,54* | € 144,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,91* | € 144,83* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,53* | € 146,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,48* | € 193,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|