Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche für 235 ml Augenspülflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
94977
94977
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     164-94977
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     720300
EAN/GTIN:
     7310617203002
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Gürteltasche für 235 ml Augenspülflasche
Format: 80 x 160 x 45 mm (BxHxT)
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
45 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
14
€ 6,95*
ab € 4,38*
€ 6,17*
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,54*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 4,29*
€ 6,78*
1
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 7,20*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 14,86*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010050
ab € 9,42*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.