Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für 500 ml Augenspülflasche mit langnachleuchtend Bedienungsanleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
94975
94975
Artikel-Nr.:
     164-94975
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     7200
EAN/GTIN:
     7310617200018
Suchbegriffe:
Augenspüllösung
Spülflüssigkeit
Augenspülflaschenhalterung
Augenspülstation, leer
Wandhalterung für 500 ml Augenspülflasche
Die Flasche ist in der Wandhalterung fest
arretiert und öffnet sich automatisch, wenn sie
aus der Halterung gedreht wird.
Ein langnachleuchtendes Instruktionsschild
liegt bei.
Format: 90 x 270 x 70 mm (BxHxT)
Bestellhinweis:
Diese Wandhalterung ist nur passend für die
Augenspülflaschen mit der Best.-Nr. 94950.
Für alle anderen Augenspülflaschen ist diese
Halterung nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,06*
2 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 8,57*
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 8,67*
2 Tage
61
1
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 8,71*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 16,87*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.