Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung f.Augendusche 40 00 386 481


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalterung für Cederroth Augenspüldusche 500ml
Wandhalterung für Cederroth Augenspüldusche 500ml
Wandhalterung für Cederroth Augenspüldusche 500ml
Artikel-Nr.:
     1498-4000386482
Hersteller:
     Orkla Wound Care AB
Herst.-Nr.:
     7200
EAN/GTIN:
     7310617200018
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
für eine Flasche Cederroth Augenspüllösung 0,5 l (4000 386 481) · die Wandhalterung arretiert die Flasche und beugt so Diebstahl vor · die Augenspülung bekommt so ihren festen Platz · eine langnachleuchtende Anleitungstafel liegt beiWeitere technische Eigenschaften:· Material: Hartplastik
Weitere Informationen:
Höhe ca.:
270 mm
Breite ca.:
90 mm
Tiefe ca.:
70 mm
passend für:
Augendusche 4000 386 481
Marke:
CEDERROTH
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,01*
1 Tag
43
10
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,25*
Lager 1498
85
1
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 8,62*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 8,69*
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,20*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,51*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.