Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

oculav NIT® Box mit 4 x 250 ml Augen-Sofortspülung, Kunststoff, 260x160x80 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
61233
61233
Artikel-Nr.:
     164-61233
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     30065000
EAN/GTIN:
     4250108801504
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
oculav NIT® Box mit Sofortset für
Augenverletzungen
Material: Kunststoff
Farbe: orange
Abmessung: 16 x 26 x 8 cm (HxBxT)
Ausführung: mit Tragegriff und Wandhalterung
Inhalt:
4 gebrauchsfertige Druckspülflaschen
à ca. 250 ml Sterillösung
Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre
gemäß DIN EN 15154-4
+ Sofortset für Augenverletzungen:
- DuOcul-Augenkompressen
- Augenklappe
- SÖHNGEN® Silk Pflasterstreifen
- DERMOTEKT® Kompresse
- Einmal-Schutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9886
Eigenschaft:
PH-neutral
Inhalt:
250-ml
Inhaltsstoff:
Phosphatpufferlösung
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-EN-15154-4
Höhe:
160 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 66,52*
29 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 66,55*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,59*
€ 67,62*
1
pro Stück
€ 6,49*
ab € 63,42*
€ 77,73*
Lager 164
1
pro Satz
€ 4,70*
ab € 109,56*
€ 130,37*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 130,37*
€ 155,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 129,11*
€ 153,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 125,08*
€ 148,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 116,93*
€ 139,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 109,56*
€ 130,38
pro Satz
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1003401
ab € 0,23*
Zubehör
Söhngen
2010013
ab € 10,56*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,26*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,87*
Zubehör
Söhngen
KR03040
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.