Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61221
61221
Artikel-Nr.:
     164-61221
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4707
EAN/GTIN:
     5701684470725
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülflasche mit 1000 ml steriler
Natriumchloridlösung (0,9%)
ausgestattet mit einer ergonomisch
geformten Augenschale
Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre
Spülzeit: ca. 10 Minuten
gemäß DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9881
Inhalt:
1000-ml
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung
Norm:
DIN-EN-15154-4
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 4,50*
ab € 11,59*
€ 16,41*
3 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 13,92*
€ 19,25*
1
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 19,29*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 13,63*
€ 19,38*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 40,93*
€ 51,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 40,93* pro Liter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,97*
Zubehör
Plum
48611 / 4861
ab € 8,70*
Zubehör
Plum
48011 / 4801
ab € 14,35*
Zubehör
Plum
BR314075
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.