| |
|
| Artikel-Nr.: 164-61220 Herst.-Nr.: 4691 EAN/GTIN: 5701684469125 |
| |
|
| | |
| Augenspülflasche mit 200 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%) ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre Spülzeit: ca. 2 Minuten gemäß DIN EN 15154-4 Weitere Informationen: | | Alternative Artikelnummer: | 9880 | Inhalt: | 200-ml | Inhaltsstoff: | Natriumchloridlösung | Norm: | DIN-EN-15154-4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, Kantenschutzprofil, augenspülflasche 200 ml, augenspülstation, Arbeitsschutz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,20* | € 8,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,10* | € 9,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,10* | € 9,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,20* | € 9,30* | | | | Lager 164 | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 19,86* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 164 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 164 | | Versand: Lager 164 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,70* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|