Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation mit 2 Flaschen steriler Natriumchloridlösung, 230x290x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61202
61202
Artikel-Nr.:
     164-61202
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4694
EAN/GTIN:
     5701684469415
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülstation mit 2 Augenspülflaschen
à 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%)
und Wandhalterung mit
illustrierter Anleitung und Spiegel
Format: 29 x 23 x 8 cm (HxBxT)
Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre
Spülzeit: ca. 10 Minuten
gemäß DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9854
Inhalt:
500-ml
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung
Norm:
DIN-EN-15154-4
Höhe:
290 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
2
Frei Haus
ab € 34,92*
€ 46,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 36,39*
€ 46,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 36,68*
€ 47,23*
7 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 36,40*
€ 48,21*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 80,12*
€ 96,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,72*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.